Beli pipa stainless steel 304 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)Deskripsi:Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan andaatribut:
- Material: Sus 304
- Grade: SS304L
- ASTM: 312
- ASME: B36.19
- Lenght (m): 6
- Non Brand Pipa Bulat Stainless SteelDeskripsi:Pipa bulat untuk furniture adalah material logam berbentuk bulat yang digunakan sebagai rangka atau komponen dekoratif dalam pembuatan furnitur, seperti meja, kursi, dan rak, untuk memberikan tampilan yang modern, elegan, dan kokoh. dan dapat dikombinasikan dengan bahan lain seperti kayu atau spons untuk mempercantik dan menambah fungsionalitas pada hasil akhir furnitur.atribut:
- Material: Stainless steel
- Length (m): 3
- Spindo Pipa Black SteelDeskripsi:Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/matribut:
- Length (m): 6
- Material: Carbon Steel
- Yaofa Stainless Steel Elbow 90° 304 SCH40 ASME B16.9 (Siku Stainless)Deskripsi:90° Elbow SS304 adalah fitting pipa berkualitas tinggi yang dirancang untuk mengalihkan aliran fluida dengan sudut 90 derajat. Terbuat dari material Stainless Steel SS304, produk ini menawarkan ketahanan terhadap korosi yang baik dan cocok untuk berbagai aplikasi industri maupun komersial.atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Standard: ASME B16.9
- Huben Stainless Pipe 3m (Pipa Stainless)atribut:
- Length (m): 3
- Non Brand Pipa Nepel Stainless Steel 304 10cmatribut:
- Connection: BSPT
- Length (cm): 10
- Material: Stainless Steel 304
- Rating: #150
- Thread Type: Male Thread
- GBA Butt Weld Elbow Stainless Steel (Sambungan Siku Las)atribut:
- Fitting Type: Elbow 90°
- Mill Test Certificate: Available
- Radius: Long Radius
- Non Brand Pipa Nepel Stainless Steel 304 20cmatribut:
- Connection: BSPT
- Length (cm): 20
- Material: Stainless Steel 304
- Rating: #150
- Thread Type: Male Thread
- Yane Stainless Steel Pipe SUS304 (Pipa Baja Tahan Karat SUS304)Deskripsi:This product suitable for hanging item, toilet partision etcatribut:
- Length (mm): 1000
- Material: Stainless Steel SUS304
- Non Brand Carbon Steel Pipe (Pipa Baja Karbon)atribut:
- Pipe Thickness: SCH80
- Length (m): 6
- aer Narita Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)Deskripsi:- Selang fleksibel narita panjang 30 cm- Lapisan luar terbuat dari stainless steel 304 berkualitas dengan bentuk spiral- Lapisan dalam dari karet, sehingga lentur- Nut terbuat dari brass/kuningan- Aplikasi umum untuk menghubungkan instalasi pipa air dengan kran wastafel atau closetatribut:
- Size (inch): 1/2
- Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53Deskripsi:Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.atribut:
- ASTM A-53: Grade B
- Carbon: 0.3
- Manganese: 1.2
- Minimum Tensile Strength (MPa): 415
- Minimum Tensile Strength (psi): 60000
- Minimum Yield Strength (MPa): 240
- Minimum Yield Strength (psi): 35000
- Phosphorus: 0.05
- Schedule No: 40
- Non Brand Stainless Steel Siku SUS304atribut:
- Length (m): 6
- Grade: SUS304
- Material: Stainless Steel
- Yaofa Stainless Steel Elbow 90° 304 SCH80 ASME B16.9 (Sambungan Pipa Stainless Steel)Deskripsi:90° Elbow SS304 adalah fitting pipa berkualitas tinggi yang dirancang untuk mengalihkan aliran fluida dengan sudut 90 derajat. Terbuat dari material Stainless Steel SS304, produk ini menawarkan ketahanan terhadap korosi yang baik dan cocok untuk berbagai aplikasi industri maupun komersial.atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Standard: ASME B16.9
- Non Brand Stainless Steel Butt Weld Elbow SCH20 (Sambungan Siku Las)atribut:
- Connection: Welded
- Fitting Angle (°): 90
- Material: Stainless Steel 304
- Pipe Wall Thickness: SCH 20
- ARITA Elbow 90° (Sambungan Siku)atribut:
- Body Material: SS304, 316
- Weflo Basket StrainerDeskripsi:* NPT or BSPT blowoff outlet on body. Blowoff outlets are finished with plugs.* Screens are perforated 304 stainless steel with spot welded seam.* Recessed seat in body assures accurate screen alignment.* Flanged and Drilling complies with EN1092-2 PN16/25, ANSI B 16.1 Class125 or ANSI B16.2 Class250.* Rated Working PressureFig.7105: 16 bar for DN50 to DN600.Fig.7108: 25 bar for DN50 to DN300.atribut:
- Body Material: Gray Cast lron
- Screen Material: Stainless Steel SS304
- Plug Material: Gray Cast Iron
- Corossion Protection: Fusion Bonded Coating or Liquid Epoxy Painted Interior and Exterior
- Cover Material: Gray Cast lron, Ductile Iron
- Gasket Material: Graphite
- Vinilon Sambungan Pipa PVC Socket (Connector Pipe)Deskripsi:- Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
Daftar Harga pipa stainless steel 304 Terbaru November 2026
| Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless) | Rp1.599.900 |
| Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel | Rp239.900 |
| Spindo Pipa Black Steel | Rp369.900 |
| Yaofa Stainless Steel Elbow 90° 304 SCH40 ASME B16.9 (Siku Stainless) | Rp67.900 |
| Huben Stainless Pipe 3m (Pipa Stainless) | Rp65.900 |
| Non Brand Pipa Nepel Stainless Steel 304 10cm | Rp17.900 |
| GBA Butt Weld Elbow Stainless Steel (Sambungan Siku Las) | Rp51.900 |
| Non Brand Pipa Nepel Stainless Steel 304 20cm | Rp30.900 |
| Yane Stainless Steel Pipe SUS304 (Pipa Baja Tahan Karat SUS304) | Rp22.900 |
| Non Brand Carbon Steel Pipe (Pipa Baja Karbon) | Rp539.900 |
Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/p3P111249903-1.jpg)


%20Las/Yaofa%20Stainless%20Steel%20Elbow%2090%C2%B0%20304%20SCH40%20ASME%20B16_9%20(Siku%20Stainless)/k6P111530726-1.jpg)
/7jP105923271-2.jpg)

%20Las/GBA%20Butt%20Weld%20Elbow%20Stainless%20Steel%20(Sambungan%20Siku%20Las)/8aP110911298-2.jpg)

/diP111991486-1.jpg)
/dwP111077500-1.jpg)
/P101554792-1.jpg)


%20Mekanik%20untuk%20Pipa%20Stainless%20Steel/Yaofa%20Stainless%20Steel%20Elbow%2090%C2%B0%20304%20SCH80%20ASME%20B16_9%20(Sambungan%20Pipa%20Stainless%20Steel)/koP111530744-1.jpg)
%20Mekanik%20untuk%20Pipa%20Stainless%20Steel/Non%20Brand%20Stainless%20Steel%20Butt%20Weld%20Elbow%20SCH20%20(Sambungan%20Siku%20Las)/orP111115891-1.jpg)
%20Las/ARITA%20Elbow%2090%C2%B0%20(Sambungan%20Siku)/eeP111566518-1.jpg)

/Vinilon%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Socket%20(Connector%20Pipe)/cvP106381463-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)